Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss-Satz, lang, 10-tlg 4-13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-918.0610
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.0610
EAN/GTIN:
     4042146076484
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Form:
gerändelt
Gewicht [g]:
360 g
Herstellernummer:
918.0610
Gesamtlänge L in mm:
50.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Profil1:
Flank Traction
Teile im Satz:
10 -tlg.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1430
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
918.1431
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
918.1432
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
918.1433
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
918.1424
ab € 2,15*
Sonstiges
KS Tools
918.1425
ab € 2,15*
Sonstiges
KS Tools
918.1426
ab € 2,14*
Sonstiges
KS Tools
918.1427
ab € 2,14*
Sonstiges
KS Tools
918.1428
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
918.1429
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.