Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" CHROMEplus 12-kant-Stecknuss-Satz, lang, 10-tlg 4-13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-918.0630
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.0630
EAN/GTIN:
     4042146567012
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 12-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • inklusive Aufsteckschiene
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Gewicht [g]:
350 g
Herstellernummer:
918.0630
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Teile im Satz:
10 -tlg.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1598
ab € 2,02*
Sonstiges
KS Tools
918.1599
ab € 2,02*
Sonstiges
KS Tools
918.1418
ab € 2,02*
Sonstiges
KS Tools
918.1419
ab € 2,37*
Sonstiges
KS Tools
918.1561
ab € 1,92*
Sonstiges
KS Tools
918.1563
ab € 1,92*
Sonstiges
KS Tools
918.1591
ab € 1,97*
Sonstiges
KS Tools
918.1592
ab € 1,98*
Sonstiges
KS Tools
918.1596
ab € 1,96*
Sonstiges
KS Tools
918.1597
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.