Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" CHROMEplus Sechskant-Stecknuss-Satz, 10-tlg,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     1551-918.0650
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     918.0650
EAN/GTIN:
     4042146567036
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • hochglanz verchromt
  • Chrom Vanadium
  • inklusive Aufsteckschiene
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Gewicht [g]:
720 g
Herstellernummer:
918.0650
Knarre:
nein
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Profil1:
Flank Traction
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Clipleiste aus Metall
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
129
pro Stück
€ 19,90*
ab € 39,29*
€ 51,90*
6 Tage
129
pro Stück
€ 4,95*
ab € 45,49*
€ 59,93*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 47,46*
€ 64,24*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,79*
ab € 54,15*
€ 68,76*
7 Tage
129
pro Stück
€ 5,99*
ab € 55,36*
€ 72,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1210
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1211
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1212
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1213
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1214
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1215
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
918.1216
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
918.1217
ab € 2,49*
Sonstiges
KS Tools
918.1218
ab € 2,49*
Sonstiges
KS Tools
918.1219
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.