Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsselsatz
>
Artikel
1/4" Steckschlüssel-Satz, 54-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-951.0654
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
951.0654
EAN/GTIN:
4042146786451
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
6-kant
FlankTraction-Profil
matt satiniert
Chrom Vanadium
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
1890 g
Herstellernummer:
951.0654
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
5°
Teile im Satz:
54 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer
Zahn:
72 Zahn
... >
Steckschlüssel und Betätigungswerkzeuge
>
Sätze Sortenrein
>
1/4"
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
1/4" knarrenkasten ks tools
,
einhand-knarrensatz 1/4"
,
einhand knarrensatz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 55,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/4" Bit-Adapter-Stecknuss, mit Spannring
KS Tools
911.4327
ab € 2,34*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 3mm
KS Tools
911.1436
ab € 1,42*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 4mm
KS Tools
911.1437
ab € 1,41*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 5mm
KS Tools
911.1438
ab € 1,40*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 6mm
KS Tools
911.1439
ab € 1,41*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 7mm
KS Tools
911.1440
ab € 1,41*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Innensechskant, 8mm
KS Tools
911.1441
ab € 1,42*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Schlitz, 4mm
KS Tools
911.1418
ab € 1,41*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Schlitz, 5,5mm
KS Tools
911.1419
ab € 1,41*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Schlitz, 7mm
KS Tools
911.1420
ab € 1,41*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Torx, T10
KS Tools
911.1442
ab € 0,85*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Torx, T15
KS Tools
911.1443
ab € 0,85*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Torx, T20
KS Tools
911.1444
ab € 0,84*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Torx, T25
KS Tools
911.1445
ab € 1,18*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss Torx, T27
KS Tools
911.1449
ab € 1,18*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen