Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4"+1/2" Steckschlüssel-Satz, 110-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-951.0711
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     951.0711
EAN/GTIN:
     4042146786512
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"+1/2"
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
7600 g
Herstellernummer:
951.0711
Knarre:
ja
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
Flank Traction
Rückschwenkwinkel:
Teile im Satz:
110 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer
Zahn:
72 Zahn
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,97*
€ 216,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,35*
€ 214,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,26*
€ 177,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.4351
ab € 3,50*
Sonstiges
KS Tools
911.1250
ab € 5,25*
Sonstiges
KS Tools
917.1210
ab € 2,02*
Sonstiges
KS Tools
917.1211
ab € 2,01*
Sonstiges
KS Tools
917.1212
ab € 2,01*
Sonstiges
KS Tools
917.1213
ab € 2,01*
Sonstiges
KS Tools
917.1214
ab € 2,02*
Sonstiges
KS Tools
917.1215
ab € 2,13*
Sonstiges
KS Tools
917.1216
ab € 2,13*
Sonstiges
KS Tools
917.1217
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
917.1218
ab € 2,31*
Sonstiges
KS Tools
917.1219
ab € 2,49*
Sonstiges
KS Tools
917.1220
ab € 2,49*
Sonstiges
KS Tools
917.1221
ab € 2,78*
Sonstiges
KS Tools
917.1222
ab € 2,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.