Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Verlängerung 1" 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.1046
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.1046
EAN/GTIN:
     4042146518274
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Steckschlüssel Funkenfrei
Verlängerung (Funkenfrei)
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
  • in Anlehnung an DIN 3123 / ISO 3316
  • Vierkantantrieb in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
korrosionsbeständig
Gewicht [g]:
1400 g
Herstellernummer:
963.1046
Gesamtlänge L in mm:
250 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Material2:
sehr bruchfest
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3123, ISO 3316
Profil1:
4-Kant
Variantenartikel:
963.1045
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,65*
€ 182,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.