Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Steckschlüssel-Satz 1" 23-tlg Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-963.1066
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.1066
EAN/GTIN:
     4042146518472
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 6-kant
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
33100 g
Herstellernummer:
963.1066
Knarre:
ja
Material1:
Aluminium-Bronze
Profil1:
6-Kant
Profil2:
Flank Traction
Teile im Satz:
23 -tlg.
Verpackung:
Holzkoffer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.548,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.672,88*
€ 4.370,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.654,40*
€ 4.348,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.579,86*
€ 4.260,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.548,77*
€ 4.223,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
962.1090
ab € 424,19*
Sonstiges
KS Tools
963.1022
ab € 92,84*
Sonstiges
KS Tools
963.1023
ab € 103,55*
Sonstiges
KS Tools
963.1026
ab € 123,20*
Sonstiges
KS Tools
963.1027
ab € 129,72*
Sonstiges
KS Tools
963.1028
ab € 141,72*
Sonstiges
KS Tools
963.1031
ab € 149,35*
Sonstiges
KS Tools
963.1035
ab € 171,38*
Sonstiges
KS Tools
963.1030
ab € 152,18*
Sonstiges
KS Tools
963.1033
ab € 189,11*
Sonstiges
KS Tools
963.1038
ab € 228,75*
Sonstiges
KS Tools
963.1006
ab € 80,37*
Sonstiges
KS Tools
963.1007
ab € 98,20*
Sonstiges
KS Tools
963.1009
ab € 116,63*
Sonstiges
KS Tools
963.1010
ab € 120,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.