Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Steckschlüssel-Satz 1" 13-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     C1699-963.1067
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.1067
EAN/GTIN:
     4042146518489
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 6-kant
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1"
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Gewicht [g]:
21100 g
Herstellernummer:
963.1067
Knarre:
ja
Material1:
Aluminium-Bronze
Profil1:
6-Kant
Profil2:
Flank Traction
Teile im Satz:
13 -tlg.
Verpackung:
Holzkoffer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.093,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.196,44*
€ 2.613,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.185,33*
€ 2.600,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.134,77*
€ 2.540,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.107,81*
€ 2.508,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.093,47*
€ 2.491,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
962.1090
ab € 424,19*
Sonstiges
KS Tools
963.1006
ab € 80,37*
Sonstiges
KS Tools
963.1007
ab € 98,20*
Sonstiges
KS Tools
963.1009
ab € 116,63*
Sonstiges
KS Tools
963.1010
ab € 120,73*
Sonstiges
KS Tools
963.1011
ab € 124,61*
Sonstiges
KS Tools
963.1012
ab € 141,27*
Sonstiges
KS Tools
963.1013
ab € 157,77*
Sonstiges
KS Tools
963.1014
ab € 177,87*
Sonstiges
KS Tools
963.1015
ab € 199,57*
Sonstiges
KS Tools
963.1016
ab € 208,99*
Sonstiges
KS Tools
963.1046
ab € 119,95*
Sonstiges
KS Tools
963.1047
ab € 287,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.