Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Kesselstein-/Entrostungshammer, 400g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.2171
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2171
EAN/GTIN:
     4042146522189
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kesselsteinhammer
Kesselsteinhammer (Funkenfrei)
kesselsteinhammer
  • mit Hickory-Stiel
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Form:
Standard-Hammer
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
500 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
400 g
Herstellernummer:
963.2171
Kopfbefestigung:
eingeklebt
Gesamtlänge L1 in mm:
310 mm
Teillänge L2 in mm:
125 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schneidenlänge S mm:
27,0 mm
Stielart:
Hickory
Variantenartikel:
963.2170
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.