Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRONZEplus Kesselstein-/Entrostungshammer, 800g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-963.2174
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.2174
EAN/GTIN:
     4042146522219
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kesselsteinhammer
Kesselsteinhammer (Funkenfrei)
kesselsteinhammer
  • mit Hickory-Stiel
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Form:
Standard-Hammer
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
950 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
800 g
Herstellernummer:
963.2174
Kopfbefestigung:
eingeklebt
Gesamtlänge L1 in mm:
340 mm
Teillänge L2 in mm:
150 mm
Material1:
Aluminium-Bronze
Schneidenlänge S mm:
35,0 mm
Stielart:
Hickory
Variantenartikel:
963.2170
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.