Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Universalspender 1000 MediLine, Typ 714V - Pumpe nach vorne entnehmbar, Aluminium weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS Universalspender MediLine 1000, Typ 714V - Pumpe nach vorne entnehmbar, Alu weiß Bild1
CWS Universalspender MediLine 1000, Typ 714V - Pumpe nach vorne entnehmbar, Alu weiß Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     C175-3108170
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     3108170
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

CWS Universalspender 1000 MediLine, Typ 714V - Pumpe nach vorne entnehmbar, Aluminium weiß

Für alle alkoholhaltigen Händedesinfektionsmittel, flüssige Seifencremes und fließfähige Pflegelotionen, mit nach vorne herausnehmbarer Pumpe. Einstellbare Dosierung.

System:
Der Spender ist speziell für den Klinik und Praxisbedarf konzipiert. Er kann mit allen marktüblichen alkoholhaltigen Händedesinfektionsmitteln, flüssigen Seifencremes und fließfähigen Pflegelotionen befüllt werden. Damit können mit einem Spendertyp die unterschiedlichen Ansprüche in OP-, Funktions-, Stations- und anderen Hygienebereichen abgedeckt werden. Eingesetzt werden marktübliche Standardflaschen (1000 ml). Flaschenaufdrucke mit Inhaltsangaben und Benutzungshinweisen sind an der Frontseite sichtbar. Die nach oben verschiebbare Auslaufblende ermöglicht einen Pumpenwechsel, ohne den Spender von der Wand zu nehmen. Wartungsfreie Edelstahldosierpumpe mit flexiblem Ansaugrohr. Kein Nachtropfen. Die Dosiermenge ist einstellbar (ab Werk: max. = 1,5 ml; min. 0,7 ml). Gehäuse Aluminium mattsilber eloxiert, alternativ weiß pulverbeschichtet oder aus Edelstahl matt gebürstet. Der Spender lässt sich zum Reinigen mit einem Handgriff und ohne Werkzeug vom Kunststoffwandhalter abnehmen und bis 121 °C und 1 bar autoklavierbar. Alle Spender wahlweise mit langem oder kurzem Edelstahl-Bedienhebel lieferbar.

Zusammenfassung:
... Stück Universalspender, Format: 292 x 94 x 94 mm für marktübliche 1.000 ml Standardflaschen zur Verwendung von alkoholischen Desinfektionsmitteln, flüssiger Seife oder fließfähiger Pflegelotion, mit nach vorn herausnehmbarer Edelstahlpumpe mit flexiblem Ansaugrohr, Dosierung einstellbar (max. - min.), Gehäuse aus mattsilber eloxiertem Aluminium, mit langem Edelstahl-Bedienhebel, autoklavierbar bis 121 °C, 1 bar und spülmaschinengeeignet, Wandhalter aus Kunststoff. Komplett einschließlich Erstfüllung (1.000 ml) und Befestigungsmaterial und Lieferung.

Lieferumfang:
Spender in Einzelverpackung mit Montageanleitung, Befestigungsmaterial und Zubehörbeutel. Je ein auswechselbarer Clip mit der Aufschrift "Seifencreme" und "Händedesinfektion".

Montage:
Wandhalter vom Spender lösen und mit beiliegendem Befestigungsmaterial montieren. Mindestabstände beachten! Freiraum oben 4 cm, unten 16 cm. Spender von oben aufschieben. Flasche von unten einsetzen. Je ein Spender für Seife und Händedesinfektion kann symmetrisch links und rechts neben der Mischbatterie montiert werden.

  • 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
  • 4 Schrauben, 4 x 35 mm, 4 U-Scheiben

CWS Verschlussblende:
Ermöglicht das sichere Abschließen der Universalspender 1000 (V-Variante). Das Sichtfenster gibt Einsicht auf den Inhalt. Die Verschlussblende ermöglicht den Einsatz von diversen Euro-Standardflaschen

Weitere Informationen:
Pumpe:
mit Edelstahlpumpe, flexibles Kunststoff-Ansaugrohr, Pumpe ist mittels hochschieben der Kunststoff-Auslaufblende nach vorne entnehmbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
X301460
ab € 29,38*
Zubehör
CWS
3904150
ab € 68,48*
Zubehör
CWS
3903510
ab € 30,32*
Zubehör
CWS
3903520
ab € 31,30*
Zubehör
CWS
3104500
ab € 65,91*
Zubehör
CWS
3904170
ab € 21,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.