| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C175-3111100 Herst.-Nr.: 3111100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CWS Wechselmagazin MediLine, Typ 826R - Edelstahl
Speziell für den klinischen Bedarf konzipierter Bürstenspender für sterilisierbare Handwaschbürsten und Abwurfbehälter. Zusammenfassung: ... Stück Bürstenspender, Format: 368 x 60 x 150 mm. Wandhalter und Bürstenmagazin aus Edelstahl, fein gebürstet und elektropoliert, mit Bürsten autoklavierbar bis 121 °C, 1 bar. Komplett mit zweitem Wechselmagazin einschließlich Erstfüllung (= 2 x 12 sterilisierbare Handwaschbürsten), Befestigungsmaterial und Lieferung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | CWS Bürstenmagazin-Wandhalter 903111200 (Typ 826W) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |