Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallhaube 50pol. Centronics mit 45° Kabelabgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C1752-29535.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     29535.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse metall
d-sub gehäuse
Vollmetallhaube für Centronics 50pol. Mit Zugentlastungsbügel und Knickschutz. Passendes Kabel 99500.1.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl der Pole:
50
Zweiteilig:
true
Teilbar:
true
Werkstoff:
Metall
Art der Verriegelung:
sonstige
Kabeleinführung:
abgewinkelt
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Vollmetallhaube, Centronics, abgewinkelt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.