Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular-Adapter Cat.6 UTP,RJ45 Buchse/Buchse, 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-37487.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     37487.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Cat.6 Verbindungskupplung für Netzwerkkabel 2x RJ45 Buchsen ungeschirmt Belegung: 1:1 Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse/Buchse
Bauform:
gerade
Geschirmt:
false
Kategorie:
6
Befestigungsart:
sonstige
Steckverbindertyp:
2x RJ45
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Kupplung, rj-45 kupplung, Kupplung, Moduar Adapter, RJ45, Cat.6
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.