Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU Vertikal BN500 24xC13 6xCEE7/3 400V 16A mit Leistungsmessung (Display)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1477
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691790.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BlueNET500 Steckdosenleiste vertikal, 3-phasige Einspeisung Mit Leistungsmessung (3 x Display V/A/kW/Hz/PF) Ausgänge 24 x IEC C13 + 6 x CEE7/3 Zuleitung 3,0 m H05VV-F 5G 2,5 mm² schwarz mit CEE Stecker 400 V 16 A rot Inkl. Montagewinkel
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Befestigungsmaß:
1388.1 mm
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
CEE 16 A
Anzahl der Phasen:
3
Kabellänge:
3 m
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
24
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Länge:
1360 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
44 mm
Versorgungsspannung:
400 V
Überspannungskategorie:
3
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
Mit Zähler:
false
Steuerfunktion:
false
SNMP:
false
Schnittstelle Ethernet:
false
Mit Display:
true
Auswertung:
lokal
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Sicherung:
false
Amperemeter:
false
Temperaturmessung:
false
Mit Befestigungsmaterial:
true
Farbe:
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 317,94*
€ 356,96*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 331,56*
€ 373,72*
pro Stück
Frei Haus
ab € 332,90*
€ 374,56*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 334,41*
€ 374,91*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 332,81*
€ 375,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,96*
€ 424,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,51*
€ 423,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,06*
€ 413,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,90*
€ 406,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,94*
€ 378,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.