Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" 2HE Kabelführungspanel, 5 Bügel, Stahl RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 699998N Kabel-Organizer Rack Kabelhalter Grau 1 Stück(e)
EFB Elektronik 699998N Kabel-Organizer Rack Kabelhalter Grau 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1752-699998N
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     699998N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Kabel-Organizer
Zur geordneten und übersichtlichen Kabelführung in der 19“ Ebene Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelführungspanel
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
true
Breite:
482.6 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelrangierrahmen, Rangiersockel, kabelbefestigung, Kabelführungspanel, 19 Zoll-System, Netzwerkschrank Zubehör, Ordnung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.