Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19“ 1HE Steckdosenleiste,12 x C13 ohne Schalter, Zuleitung C14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1752-EK631CC.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EK631CC.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
19" 1HE Steckdosenleiste im Aluminiumprofil Ausgänge 12 x IEC C13 Mit Überlastschutz 10 A Mit erhöhtem Personenschutz gegen elektrischen Schlag Zuleitung 1,8 m H03VV-F 3G 1,5 mm² mit Stecker IEC C14 Farbe Ausgänge schwarz, Gehäuse Aluminium schwarz Zertifizierungen CE, RoHS
Weitere Informationen:
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
12
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift):
0
Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E):
0
Mit Ein-/Ausschalter:
false
FI-Schalter:
false
Netzentstörfilter:
false
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
12
Überspannungsschutz:
false
Nennstrom:
10 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge der Zuleitung:
1.8 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
90°
NEMA-Code:
ohne
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.