Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter USB 3.0 auf VGA, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-IDATA-USB3-SVGA
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-USB3-SVGA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
Dieser Konverter ist nützlich, um einen Monitor, LCD oder Projektor zusätzlich an einen freien USB 3.0 Anschluss des PCs oder Laptops anzuschließen. Sie können bis zu 6 Slots an Ihrem Computer nutzen und jeweils einen zusätzlichen Monitor an einen Konverter anschließen. Unterstützt Videoauflösungen bis zu 1920 x 1080 für ein Fernsehbild. Anschlüsse Eingang: 1x USB 3.0 Typ A Stecker Ausgang: 1x VGA-Buchse Vergoldete Kontakte Merkmale Ermöglicht den Anschluss zusätzlicher Videogeräte (Röhren- / LCD-Monitor / Projektor) an Ihren Laptop oder PC Mit einem geeigneten System können Sie bis zu 6 Konverter an einen Computer anschließen Mögliche Einstellungen: erweitertes Display (ein Bild auf zwei Monitoren), gespiegeltes Display (dasselbe Bild auf zwei Monitoren) und vorrangige Darstellung (zwei verschiedene Bilder auf einem Hauptbildschirm und einem Nebenbildschirm) Lediglich minimale Leistungsunterschiede zwischen einem direkt angeschlossenen Bildschirm und einem über den USB 3.0 angeschlossenen Konverter Farbe: Weiß Spezifikationen Unterstützt USB 3.0 und USB 2.0 Super Speed Maximale Videoauflösung bis zu 1920 x 1080 Maximale Übertragungsrate: 5 Gbit/s Eingebauter RAM 512 MB (SDRAM) oder höher Unterstützt deep color 16:32 Bit Maximaler Betriebsstrom: 400 mA Unterstützt Multifunktionsdisplays CPU: Intel / AMD Single Core 1,5 GHz oder höher Umgebungseigenschaften Betriebstemperatur: -15 - 50 °C Lagertemperatur: 0 - 70 °C Systemanforderungen Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, Mac OS 10.7 PC mit einem freien USB 3.0 (oder 2.0) Port Minimum 512 MB RAM SVGA Grafikkarte Minimum freier Platz 30 MB HDD Abmessungen Länge: 55,4 mm Breite: 38,0 mm Höhe: 15,0 mm Kabellänge: 1,5 m Verpackungsinhalt 1x Konverter USB 3.0 auf VGA 1x Bedienungsanleitung mit CD
Weitere Informationen:
Länge:
1.5 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
9
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
15
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HD-D-Sub
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: USB VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb d sub adapter, Konverter, USB 3.0 Stecker, VGA Buchse, Auflösung 1920 x 1080, 5 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.