Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFRALAN® Duplex Jumper LC-LC 50/125µ, OM3, LSZH, aqua, 2.0mm, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1752-IPL-DR-LCULCU-3-1000
Hersteller:
     INFRALAN
Herst.-Nr.:
     IPL-DR-LCULCU-3-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Die INFRALAN® LC LWL Patchkabel bestehen aus definierten Komponenten, die konform zur Strukturierten Verkabelung nach ISO/IEC 11801 und EN50173-x sind. Die verwendeten Stecker entsprechen der IEC 61754-20 und erfüllen die Qualitätsklasse B/2 nach IEC 61753-1 für die Singlemode Variante und die Qualitätsklasse A/1 nach IEC 61753-122-2 für die Multimode Varianten. Das konfektionierte Patchkabel hat einen halogenfreien und flammwidrigen Mantel, der den Normen IEC 60754-2, IEC 60332-1 und IEC 61034 entspricht. Verwendung: Verbinden von aktiven Komponenten Verbinden von passiven Komponenten Verbinden von aktiven Anschlusselementen Industrielle Kabelverbindungen Teilnehmeranschlüsse Lieferung: Das INFRALAN® LC LWL Patchkabel wird in einem Polybeutel verpackt geliefert, in welchem ein Messprotokoll und Clips zur Codierung beigefügt sind. Des Weiteren ist die Faser auf dem Außenmantel mit dem INFRALAN® Logo gekennzeichnet.
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
2 mm
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
APC-Version Anschluss 1:
false
APC-Version Anschluss 2:
false
Mantel-Farbe:
türkis
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Flammwidrig:
nach EN 50265-2-1
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, lwl patchkabel lc/lc om3 10m, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel lc, Duplex Jumper, Glasfaser Patchkabel, LC-LC, OM3, Lichtwellenleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.