| |
|
| Artikel-Nr.: C1752-O0312FT.0,5 Herst.-Nr.: O0312FT.0,5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Flat Twin Duplex Jumper verfügen über eine höhere Stabilität durch den zusätzlichen Mantel und können daher einfacher verlegt werden. Das Mantelmaterial besteht zudem aus einem LSZH Werkstoff. Eigenschaften: Zusätzlicher Außenmantel für höhere Stabilität und einfachere Verlegung Halogenfrei nach IEC-60754-2 Flammwidrig nach IEC-60332-1 Raucharm nach IEC-61034 Peitschenlänge von 150 mm inklusive Stecker Kabelpeitschen und Mantelmaterial in gleicher Farbe Kompakter Kabeldurchmesser von 3x5 mm Einfache Zuordnung der Fasern durch farblich unterschiedliche Tüllen bzw. A/B Markierung Möglichkeit der Codierung durch beiliegende Clipse Weitere Informationen: | | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM3 | Anzahl der Fasern: | 2 | Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser: | 0.125 mm | Kabeltyp: | Duplex | Länge: | 0.5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | LC-Duplex | Steckverbindertyp Anschluss 2: | LC-Duplex | APC-Version Anschluss 1: | false | APC-Version Anschluss 2: | false | Mantel-Farbe: | türkis | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Flammwidrig: | nach EN 50265-2-1 | Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Universalkabel, lwl patchkabel lc lc, lwl innenkabel, lwl patchkabel om3, Duplex Jumper, Flachjumper, LC-LC, OM3, Lichtwellenleiter |
| | |
| |