| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1752-O0833.1 Herst.-Nr.: O0833.1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000®, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Faserart: | Singlemode | Kategorie: | OS2 | Anzahl der Fasern: | 1 | Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser: | 0.125 mm | Kabeltyp: | Simplex | Länge: | 1 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | E2000 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | E2000 | APC-Version Anschluss 1: | true | APC-Version Anschluss 2: | true | Mantel-Farbe: | gelb | Knickschutztülle: | aufgesteckt | Flammwidrig: | nach EN 50265-2-1 | Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | true | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel E2000 Stecker auf E2000 Stecker, Simplex Steckverbinder, lwl patchkabel e2000apc - e2000apc 1m, lwl patchkabel e2000 stecker auf e2000 stecker, lwl patchkabel e2000 stecker auf e2000 stecker 1m, Simplex Jumper, Glasfaser Patchkabel, E2000-E2000, OS2, Lichtwellenleiter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |