Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Breakout 2G 50/125µ ST/ST 1 Meter, OM4, LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1752-O6131.1OM4
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O6131.1OM4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Breakoutkabel
lwl breakoutkabel
Merkmale und Vorteile von Breakout-Trunkkabeln: • 2 bis 12 Fasern pro Kabel (höhere Faseranzahl auf Anfrage) • Werksseitige Fertigung, Politur und Funktionstest • Beidseitig konfektionierte abgestufte Kabelpeitschen • Montagefertig, kein teures Spleiß- und Meßequipment erforderlich • Wahlweise mit Premium oder Standard Kabelaufteiler • Sämtliche Kombinationen der Steckverbinderfamilien LC, E2000®, SC und ST lieferbar • Kennzeichnung der abgesetzten Einzelkabel mit Kabelmarkierern (Buchstaben) • Lieferung je nach Länge und Kabeltyp auf Einwegtrommel oder als Kabelring.
Weitere Informationen:
Kategorie:
OM4
Steckverbinder Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 1:
2
Steckverbinder Anschluss 2:
ST
Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2:
2
Anzahl der Fasern:
2
Länge:
1 m
Kabeltype Steckverbinder Anschluss 2:
sonstige
Mit Nagetierschutz:
false
Gekreuzt:
false
Mantel-Farbe:
türkis
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Mit Einziehhilfe (pulling eye):
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Konfektionierte Breakoutkabel, Trunkkabel, I-V(ZN)HH, OM4, Lichtwellenleiter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.