Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Edelstahlscheiben
>
Edelstahl-Federring
>
Edelstahlscheibe DIN 128
>
Artikel
Wandprospekthalter styrodisplay A4, lichtgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C181-128-340.02801
Hersteller:
Styro
Herst.-Nr.:
128-340.02801
EAN/GTIN:
7612176067904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlscheibe DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128 A
Edelstahlscheibe DIN 128 B
Edelstahlscheiben DIN 128
Wandprospekthalter styrodisplay A4, lichtgrau
Produktdetails:
Größe: DIN A4
formschöner Wandprospekthalter im dynamischen Design
sehr solide 3-Punkt-Befestigung (inkl. Befestigungsmaterial)
bruchsicherer Korpus aus Polypropylen - abgerundete Kanten
glasklare Sichtfenster aus Polystyrol
Fülltiefe pro Fach 18-19 mm (Blattmenge)
Tragkraft pro Fach 2 kg
wird montiert geliefert – ready to use!
B x T x H: Korpus 262 x 104 x 577 mm ; Sichtfenster 226 x 22 x 233 mm
... >
Styro
>
Ablagemöglichkeiten
>
Wandprospekthalter
Weitere Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
,
Prospekt-Halter
,
Prospektaufsteller
,
Prospekthalter
,
Prospektspender
,
Prospektständer
,
Prospekt-Wandhalter
,
Wand-Prospekthalter
,
Wandprospekthalter
,
prospekt-wandhalter kunststoff grau
,
prospekt aufsteller
,
styro prospekthalter
,
Sortiertafel
,
Dokumentensortiertafel
,
Dokumentenhalter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,86*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wandprospekthalter styrodisplay 1/3 A4, anthrazit
Styro
128-360.02921
ab € 21,79*
Ähnlich
Wandprospekthalter styrodisplay 1/3 A4, kiwi
Styro
128-360.02501
ab € 26,05*
Ähnlich
Wandprospekthalter styrodisplay 1/3 A4, lagoon
Styro
128-360.02301
ab € 25,83*
Ähnlich
Wandprospekthalter styrodisplay 1/3 A4, lichtgrau
Styro
128-360.02801
ab € 21,75*
Ähnlich
Wandprospekthalter styrodisplay 1/3 A4, mandarin
Styro
128-360.02401
ab € 25,98*
Ähnlich
Wandprospekthalter styrodisplay A4, anthrazit
Styro
128-340.02921
ab € 21,83*
Ähnlich
Wandprospekthalter styrodisplay A4, lagoon
Styro
128-340.02301
ab € 32,25*
Ähnlich
Wandprospekthalter styrodisplay A5, anthrazit
Styro
128-350.02921
ab € 27,20*
Ähnlich
Wandprospekthalter styrodisplay A5, kiwi
Styro
128-350.02501
ab € 29,07*
Ähnlich
Wandprospekthalter styrodisplay A5, lagoon
Styro
128-350.02301
ab € 29,08*
Ähnlich
Wandprospekthalter styrodisplay A5, lichtgrau
Styro
128-350.02801
ab € 19,83*
Ähnlich
Wandprospekthalter styrodisplay A5, mandarin
Styro
128-350.02401
ab € 28,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen