Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

styrorac Grundeinheit mit 8 Trennwänden senkrecht, schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
styrorac Grundeinheit mit 8 Trennwänden senkrecht, schwarz/schwarz
styrorac Grundeinheit mit 8 Trennwänden senkrecht, schwarz/schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-282-03007.99
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     282-03007.99
EAN/GTIN:
     7612176066129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
ablagesystem

styrorac Grundeinheit mit 8 Trennwänden senkrecht, schwarz/schwarz

Produktdetails:

  • ideal geeignet für dünne Dokumente, Prospekte, Schnellhefter, Hängemappen und Hängehefter im Format DIN A4
  • horizontale und vertikale Ablagefächer
  • individuelle Einteilung der Trennwände und Tablare
  • jederzeit erweiterbar mit zusätzlichen Trennwänden senkrecht oder Tablare waagrecht
  • einfache Steckmontage ohne Werkzeug
  • passt auch auf styrodoc trio
  • Maße: 723 x 304 x 248 mm (B x T x H)
  • Material: Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Ablagestation, Sortierstation, Poststation, styrorac, Dokumentenablage, Schreibtischablage, Trennstation
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
280-304.02
ab € 1,56*
Ähnlich
Styro
282-03407.38
ab € 50,79*
Ähnlich
Styro
282-03407.98
ab € 50,60*
Ähnlich
Styro
282-03007.38
ab € 35,07*
Ähnlich
Styro
282-03007.98
ab € 34,94*
Ähnlich
Styro
280-3123.80
ab € 10,90*
Ähnlich
Styro
280-3015.35
ab € 10,63*
Ähnlich
Styro
280-3015.95
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.