Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomische Fußstütze FOOTNESS COMFORT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergonomische Fußstütze FOOTNESS COMFORT
Ergonomische Fußstütze FOOTNESS COMFORT
Logo
Artikel-Nr.:
     C181-h5051005
Hersteller:
     Hansa by styro
Herst.-Nr.:
     h5051005
EAN/GTIN:
     7612176066396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstütze grau

Ergonomische Fußstütze FOOTNESS COMFORT

Produktdetails:

  • für eine entspannte Haltung der Beine und des Lendenwirbelbereichs
  • stufenlos neigbar bis 15°
  • 3 Höhenverstellungen von 9,5 – 17 cm
  • Oberfläche mit Noppen zur Fußsohlenmassage
  • aus 100 % HIPS Recycling Material
  • B x T x H: 45 x 36 x 11 cm
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5052.005
ab € 47,08*
Ähnlich
Hansa by styro
60076-00
ab € 39,16*
Ähnlich
Hansa by styro
60072-00
ab € 18,82*
Ähnlich
Hansa by styro
60078-00
ab € 27,69*
Ähnlich
Hansa by styro
h5050005
ab € 12,60*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5053.003
ab € 25,56*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5053.002
ab € 25,59*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5053.001
ab € 14,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.