Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     6414-132451
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     12NBGAT1EU
EAN/GTIN:
     196804766782
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 10 Windows 11
Verpackungsbreite:
620 mm
Verpackungstiefe:
187 mm
Verpackungshöhe:
420 mm
Paketgewicht:
9500 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Stromadapter enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Stromkabellänge:
1 m
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
155 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-5 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23.5 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Eingebaute KVM-Umschaltung:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
539.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
207.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
539.6 mm
Gewicht (mit Ständer):
6000 g
Breite (ohne Standfuß):
539.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
72.8 mm
Höhe (ohne Standfuß):
367.6 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3700 g
Rahmenbreite (Seite):
2 mm
Rahmenbreite (oben):
2 mm
Rahmenbreite (unten):
46 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
6 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
14 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
34 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteiltyp:
Extern
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Raven Black
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz, Rot
Zertifizierung:
EPEAT Gold Registered EU Energy Label (D-class) ENERGY STAR Certified TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification RoHS compliant Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
6 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
4 ms
Pixel Abstand:
0.275 x 0.275 mm
Pixeldichte:
93 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
527 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.4 mm
Farbtiefe:
8 Bit
Farbraumstandard:
sRGB
Farbskala:
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 214,79*
€ 235,49*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 225,40*
€ 243,95*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 227,80*
€ 248,28*
4 Tage
99
pro Stück
€ 1,00*
ab € 241,65*
€ 261,19*
pro Stück
Frei Haus
ab € 248,45*
€ 269,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,49*
€ 280,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,43*
€ 277,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,72*
€ 274,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,57*
€ 274,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,79*
€ 255,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.