Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 25216026 Tastatur RF Wireless QWERTY UK Englisch Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 25216026 Tastatur RF Wireless QWERTY UK Englisch Schwarz, Silber
Lenovo 25216026 Tastatur RF Wireless QWERTY UK Englisch Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C1830-25216026
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     25216026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Akku
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Tastatur-Stil:
Gerade
Empfohlene Nutzung:
Universal
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
UK Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Windows Tasten:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Zweck:
PC / Server
Frequenzband:
2.4 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.