Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision P24h-2L LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkVision P24h-2L LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision P24h-2L LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision P24h-2L LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision P24h-2L LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision P24h-2L LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision P24h-2L LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision P24h-2L LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision P24h-2L LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision P24h-2L LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision P24h-2L LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo ThinkVision P24h-2L LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-62B2GAT1EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     62B2GAT1EU
EAN/GTIN:
     195348052351
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 7, Windows 10
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 35 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
75 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioanschlüsse:
Ja
Stromeingang:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
6 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
2560 x 1440
Unterstützte Video-Modi:
1440p
Seitenverhältnis:
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
4 ms
Pixel Abstand:
0.2058 x 0.2058 mm
Pixeldichte:
123 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
535 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
313 mm
Farbraumstandard:
sRGB
Farbskala:
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Verpackungsbreite:
620 mm
Verpackungstiefe:
149 mm
Verpackungshöhe:
423 mm
Paketgewicht:
8460 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
DisplayPort, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht:
Ja
DisplayPort Kabellänge:
1.8 m
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
570 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
205 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
539.8 mm
Gewicht (mit Ständer):
6390 g
Breite (ohne Standfuß):
539.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
44.6 mm
Höhe (ohne Standfuß):
325.7 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4100 g
Rahmenbreite (Seite):
2 mm
Rahmenbreite (oben):
2 mm
Rahmenbreite (unten):
21.4 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
1 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
20 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
23 W
Stromverbrauch (max.):
132 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
45/63 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch:
59.5 kWh
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
390253
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Raven Black
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort, Eyesafe Display, CCC, TCO Edge 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,69*
€ 414,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,11*
€ 413,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,41*
€ 394,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,60*
€ 387,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,92*
€ 352,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.