Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelnippel 1/4" AG x 1/4" AG (0901026130)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901026130
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901026130
EAN/GTIN:
     4003665298047
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
Doppelnippel aus Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außengewinde x Außengewinde
Anschlussgröße:
1/4" x 1/4"
Verpackung:
SB-verpackt
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
3.500 cm
Breite (Verpackung):
8.500 cm
Höhe (Verpackung):
12.500 cm
Bruttogewicht:
0.027 kg
BAA059001:
0901026130 ; statistische Warennummer: 74122000000 ; Ursprungsland: IT
BAA271001:
4003665298047
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.