Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch PA Euro 6 mm x 8 mm / 7,5 m (0901054959)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901054959
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901054959
EAN/GTIN:
     4003665361505
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Mit Schnellkupplung und Nippel
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Mit Schnellkupplung und Nippel
Länge:
7.5 m
Innen-Ø:
6 mm
Außen-Ø:
8 mm
Max. Druck:
8 bar
Profil:
Euro
Ausführung:
Mit Schnellkupplung und Nippel
TariffNo:
84249000800
MADE_IN:
IT
VERPACKUNG_LAENGE:
265 mm
VERPACKUNG_BREITE:
110 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
220 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.4 kg
BAA271001:
4003665361505
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Metabo Ersatzteile, Spiralschlauch, druckluftschlauch, Spiralschläuche, Rilsan, Druckluftschläuche, Druckluft-Verteilung, Zubehör für Druckluft-Systeme, 0901, 09010, 090105, 0901054, 09010549
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.