Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexiamant super 230x3,0x22,23 Stein, Trennscheibe, gekröpfte Ausführung (616303000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-616303000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616303000
EAN/GTIN:
     4007430401106
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Universalscheibe zur Bearbeitung von Natur- und Kunststein
Härte: mittel
Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Universalscheibe zur Bearbeitung von Natur- und Kunststein | Härte: mittel | Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit | Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Qualitätsklasse:
C 30-S
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
230 x 3 x 22.23 mm
Ausführung:
gekröpft
Max. Drehzahl:
6600 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
0.300 cm
Breite (Verpackung):
23.000 cm
Höhe (Verpackung):
23.000 cm
Bruttogewicht:
0.227 kg
BAA059001:
616303000 ; statistische Warennummer: 68042218000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 0.300 cm; Breite (Verpackung): 23.000 cm; Höhe (Verpackung): 23.000 cm; Bruttogewicht: 0.227 kg; AAA026f001: AAA041v001 ; AAA040f001: 800
BAF016001:
800
BAA271001:
4007430401106
BAG921001:
110
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.