Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-max Fräskrone 65 x 550 mm (623379000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1893-623379000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623379000
EAN/GTIN:
     4007430098061
Suchbegriffe:
Durchbruchbohrer
Durchbruchkrone
Fräskrone
Fräsmesser
Optimierter Zentrierbohrer mit 3 Schneiden für höchste Armierungstauglichkeit
Konisch geformter Schaft für optimale Schlagübertragung und vibrationsarmes Bohren
3 großvolumige Spiralen für einen raschen Bohrfortschritt und eine schnellere Bohrmehlabfuhr
Ideal zum Bohren in harten Materialien
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Optimierter Zentrierbohrer mit 3 Schneiden für höchste Armierungstauglichkeit | Konisch geformter Schaft für optimale Schlagübertragung und vibrationsarmes Bohren | 3 großvolumige Spiralen für einen raschen Bohrfortschritt und eine schnellere Bohrmehlabfuhr | Ideal zum Bohren in harten Materialien
Durchmesser:
65 mm
Gesamtlänge:
550 mm
TariffNo:
82071990000
MADE_IN:
DE
VERPACKUNG_LAENGE:
55 mm
VERPACKUNG_BREITE:
55 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
615 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
2 kg
BAA271001:
4007430098061
Weitere Suchbegriffe: Frässtift, Kleinfrässtift, Rotorfräser, Bohrkronen-Zentrierbohrer, Führungsbohrer, durchbruchbohrer 65mm, durchbruchbohrer sds max, durchbruchbohrer, HM-Fräskronen (einteilig) mit SDS-max-Einsteckende, Fräskronen, Zubehör für Bohr- und Meißelhämmer, 6233, 62337, 623379, 6233790, 62337900, 6.23379.00
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,59*
€ 232,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,25*
€ 222,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 184,58*
€ 219,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,16*
€ 213,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,70*
€ 201,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,48*
€ 196,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.