| |
|
| Artikel-Nr.: C1893-627181000 Herst.-Nr.: 627181000 EAN/GTIN: 4007430444295 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger, robuster Betonbohrer nach DIN 8039 mit Hartmetallplatte 130°, besonders hitzebeständig, sehr lange Lebensdauer Spezial-Nut für raschen Bohrmehlabtransport Geeignet auch für leichte Bohrhämmer mit 3 Backen-Bohrfutter Geeignet zum Bohren in Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein 5-teilig, in Kunststoffkassette Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm Weitere Informationen: | | Produktbeschreibung: | Hochwertiger, robuster Betonbohrer nach DIN 8039 mit Hartmetallplatte 130°, besonders hitzebeständig, sehr lange Lebensdauer | Spezial-Nut für raschen Bohrmehlabtransport | Geeignet auch für leichte Bohrhämmer mit 3 Backen-Bohrfutter | Geeignet zum Bohren in Granit, Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein | 5-teilig, in Kunststoffkassette | Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm | TariffNo: | 82075030000 | MADE_IN: | QU | VERPACKUNG_LAENGE: | 15 mm | VERPACKUNG_BREITE: | 55 mm | VERPACKUNG_HOEHE: | 165 mm | VERPACKUNG_GEWICHT: | 0.145 kg | BAA271001: | 4007430444295 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrerset, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Betonbohrer, Schlagbohrer, Steinbohrer, Schlagbohrer-Satz, Steinbohrer-Satz, schlagbohrer metabo, bohrer set, steinbohrer-satz 5 tlg, Betonbohrer, HM-bestückt, Serie "pro", Bohrersortimente, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6271, 62718, 627181, 6271810, 62718100, 6.27181.00 |
| | |
| |