Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CV-Holzbohrer 3x61 mm (627986000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1893-627986000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     627986000
EAN/GTIN:
     4007430066664
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer
Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw
Holzspiralbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze
Ähnlich DIN 7487
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Sperrholz, Spanplatten usw | Holzspiralbohrer aus hochwertigem Gütestahl, gehärtet, mit Zentrierspitze | Ähnlich DIN 7487
Durchmesser:
3 mm
Gesamtlänge:
61 mm
Arbeitslänge:
33 mm
Verkaufseinheit:
1
TariffNo:
82075090000
MADE_IN:
QU
VERPACKUNG_LAENGE:
3 mm
VERPACKUNG_BREITE:
40 mm
VERPACKUNG_HOEHE:
180 mm
VERPACKUNG_GEWICHT:
0.007 kg
BAA271001:
4007430066664
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer CV, mit Zentrierspitze, Holzbohrer, Zylindrische Bohrer, Zubehör für Bohr- und Schlagbohrmaschinen, 6279, 62798, 627986, 6279860, 62798600, 6.27986.00
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.