Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Schutzhandschuh MaxiFlex® EliteTM Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
MaxiFlex® EliteTM 34-274
MaxiFlex® EliteTM 34-274
Zertifizierung
Ökotex Standard® 100
Dermatologisch geprüft
Waschbar bei 40°C
Artikel-Nr.:
     1690A-4702000158
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     34-274/10
EAN/GTIN:
     4031301027324
Produktdatenblatt
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG® MaxiFlex® EliteTMHandschuh Gr. 10

Ausstattung
extrem leichte nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung, handflächenbeschichtet. 30% dünner als herkömmliche Nitrilschaum-Produkte. Vorgewaschen, waschbar bis 40°C.
Eigenschaften
360° atmungsaktiv, hervorragende Passform, ausgezeichnete Flexibilität (dadurch extrem hoher Tragekomfort), exzellenter Nass- und Trockengriff
Einsatzgebiete
leichte allgemeine ARbeiten ohne besondere Schnittgefahren, Montagearbeiten, Arbeiten mit Kleinteilen, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Logistik, Landwirtschaft

  • Materialien: Nylon/Nitril-Mikroschaum Pat. EP1608808
  • Merkmale: Silikonfrei, vorgewaschen, waschbar bis 40°C
  • Branchen: Automobil, Maschinenbau, Logistik, Handwerk
  • EN 388: 4121
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge:
230 mm
Farbe:
blau/blau
EN-Kategorie:
2
Farbcodierung:
gelb
Materialstärke:
0.9 mm
Gewicht per Paar:
30 Gramm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, feinstrickhandschuhe blau, gartenhandschuh, maxiflex, elite, handschuh, schutzhandschuh, montage, montagehandschuh, general purpose, mechaniker, nitril, nylon, foam, fein, ultraleicht
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
423
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,08*
€ 3,98*
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 4,01*
2 Tage
684
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 3,10*
€ 4,01*
6 Tage
564
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,21*
€ 4,27*
3 Tage
508
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 4,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 47,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
11-618/10
ab € 3,72834*
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.