Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 46921 Tischaufsteller Din A5 Acryl, Menükartenhalter, 15,5 x 21,7 x 8,4 cm, Werbeaufsteller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 46921 Tischaufsteller Din A5 Acryl, Menükartenhalter, 15,5 x 21,7 x 8,4 cm, Werbeaufsteller
HMF 46921 Tischaufsteller Din A5 Acryl, Menükartenhalter, 15,5 x 21,7 x 8,4 cm, Werbeaufsteller
HMF 46921 Tischaufsteller Din A5 Acryl, Menükartenhalter, 15,5 x 21,7 x 8,4 cm, Werbeaufsteller
HMF 46921 Tischaufsteller Din A5 Acryl, Menükartenhalter, 15,5 x 21,7 x 8,4 cm, Werbeaufsteller
HMF 46921 Tischaufsteller Din A5 Acryl, Menükartenhalter, 15,5 x 21,7 x 8,4 cm, Werbeaufsteller
Artikel-Nr.:
     C195-46921
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     46921
EAN/GTIN:
     4010537469214
Suchbegriffe:
Banner-Display
Bannerdisplay
Messe-Aufsteller
Messeaufsteller

Präsentieren Sie Ihre Informationen stilvoll und effektiv: Der hochwertige Tischaufsteller aus Acrylkunststoff von HMF ist ideal zum Präsentieren von Menüs, Angeboten, Werbung etc.

- hochwertige, glasklare Menükartenaufsteller hergestellt aus kratzfestem Acrylkunststoff
- seitlicher Einschub für Menükarten etc. im DIN A5 Format: 14,8 x 21 cm
- gerade Aufstellung für eine beidseitige Präsentation; Platzieren Sie bspw. auf der Vorderseite die Getränkekarte und auf der Rückseite die Speisekarte
- hohe Stabilität und Standfestigkeit durch Acrylstärke von bis zu 1,5 mm und geraden Füßen
- UV-Beständigkeit des Acryls, das Acryl vergilbt nicht
- Tischaufsteller eignen sich ebenfalls hervorragend als Informationsaufsteller auf Messen, Ausstellungen, Seminaren, in der Gastronomie etc.

Gewicht: 0,190 kg
Abmessungen (B x H x T): 15,5 x 21,7 x 8,4 cm

Weitere Informationen:
Höhe:
217
Breite:
155
Tiefe:
84
Größe Einschub:
DIN A5
Material:
Acryl-Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
46920
ab € 3,12*
Ähnlich
HMF
46922
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.