Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Pico Android 2 DVB-T Tuner


Menge:  Packung  
Produktinformationen
V7 Pico Android 2 DVB-T Tuner
V7 Pico Android 2 DVB-T Tuner
V7 Pico Android 2 DVB-T Tuner
V7 Pico Android 2 DVB-T Tuner
V7 Pico Android 2 DVB-T Tuner
V7 Pico Android 2 DVB-T Tuner
V7 Pico Android 2 DVB-T Tuner
V7 Pico Android 2 DVB-T Tuner
V7 Pico Android 2 DVB-T Tuner
V7 Pico Android 2 DVB-T Tuner
Artikel-Nr.:
     C2033-DTANM2-WHT-EN-DE
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     DTANM2-WHT-EN-DE
EAN/GTIN:
     662919082777
Suchbegriffe:
DVB-T Receiver
DVB-T Stick
TV Stick
TV Karte
Beim V7 Pico Android 2 handelt es sich um einen leistungsfähigen und innovativen DVB-T-Empfänger. Mit ihm verwandeln Sie Ihr Android-Tablet oder -Smartphone ohne Internet- bzw. 3G-Verbindung in einen Mobilfernseher. Einfach den V7 Pico Android 2 an den MicroUSB-Anschluss Ihres Android-Geräts anschließen und schon können Sie Live-Fernsehen genießen – ohne zusätzliche Stromquelle. Ihr Smartphone oder Tablet müssen den USB-Hostmodus unterstützen, um mit V7 Pico Android arbeiten zu können. Dies können Sie überprüfen, indem Sie die kostenlose App „USB HOST DIAGNOSTICS“ von Google Play installieren.
Live-Fernsehen jederzeit und überall (DVB-T-Empfang erforderlich) – keinerlei Internet bzw. 3G-Verbindung erforderlich
Aufzeichnen von Live-Fernsehen direkt auf Android-Smartphone oder -Tablet
Integrierter EPG-Service mit TV-Programm
Gleichzeitig Fernsehen und Internet bzw. E-Mail dank des integrierten Web-Browsers
Die „V7 DVB-T Tuner“-App steht kostenlos im Google Play zur Verfügung
Weitere Informationen:
Zertifizierung:
CE, WEEE
Produktfarbe:
Weiß
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Unterstützte Video-Modi:
720p
Unterstützte Bänder:
UHF, VHF
Breite:
26.7 mm
Tiefe:
64.3 mm
Höhe:
7.7 mm
Gewicht:
28 g
Verpackungsbreite:
107.6 mm
Verpackungstiefe:
103 mm
Verpackungshöhe:
24 mm
Paketgewicht:
40.6 g
Schnittstelle:
USB
USB Anschluss:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
TV-Tunertyp:
DVB-T
Weitere Suchbegriffe: dvb-t receiver, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 34,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,30*
€ 43,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,22*
€ 43,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,90*
€ 42,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,31*
€ 42,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,12*
€ 41,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,35*
€ 40,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.