Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Optische Wireless Maus – schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Optische Wireless Maus – schwarz
V7 Optische Wireless Maus – schwarz
V7 Optische Wireless Maus – schwarz
V7 Optische Wireless Maus – schwarz
V7 Optische Wireless Maus – schwarz
V7 Optische Wireless Maus – schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-MW200-1E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     MW200-1E
EAN/GTIN:
     662919097702
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Die Maus der MW200 Serie von V7 bietet mehr Flexibilität dank Wireless-Technologie. Stecken Sie einfach den Nano-USB Wireless-Receiver ein und die Maus ist sofort einsatzbereit. Die sowohl für Rechts-als auch für Linkshänder geeignete Maus bietet maximalen Komfort und hohe Leistung. Die Lebensdauer der Batterie beträgt abhängig von der Nutzung bis zu mehreren Monaten. Mit dem automatischen Energiesparmodus lässt sich die Lebensdauer verlängern. Der Nano-Receiver kann in der Maus aufbewahrt werden. Damit ist das Produkt die ideale Lösung für die Nutzung unterwegs. Die Maus wird mit AA-Batterien geliefert und kann sofort eingesetzt werden. Die Herstellergarantie beträgt 2 Jahr.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84716070
Schnellstartübersicht:
Ja
Verpackungsbreite:
148 mm
Verpackungstiefe:
108 mm
Verpackungshöhe:
43 mm
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Breite:
114.3 mm
Tiefe:
66 mm
Höhe:
33 mm
Gewicht:
88 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Lebensdauer der Batterie:
5 Monat( e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Kabellose Reichweite:
10 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
4
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Empfohlene Nutzung:
PC/Laptop
Anpassbare Bewegungsauflösung:
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi:
3
Frequenzband:
2.4 GHz
Zertifizierung:
NOM, WEEE, CE, FCC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 35,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 71,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.