Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 V7N2USB2AB-05M USB Kabel USB 2.0 5 m USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 V7N2USB2AB-05M USB Kabel USB 2.0 5 m USB A USB B Schwarz
V7 V7N2USB2AB-05M USB Kabel USB 2.0 5 m USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-V7N2USB2AB-05M
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7N2USB2AB-05M
EAN/GTIN:
     662919033328
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Ursprungsland:
China
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
28
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung:
ISO
Kabellänge:
5 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.