Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 USB Kabel USB 2.0 A (m) auf USB 2.0 B (m), schwarz 2m 6.6ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 USB Kabel USB 2.0 A (m) auf USB 2.0 B (m), schwarz 2m 6.6ft
V7 USB Kabel USB 2.0 A (m) auf USB 2.0 B (m), schwarz 2m 6.6ft
Artikel-Nr.:
     C2033-V7USB2AB-02M-1E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7USB2AB-02M-1E
EAN/GTIN:
     662919104271
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
V7 High-Speed-USB-Kabel verbinden Computer-Peripheriegeräte wie Digitalkameras, Drucker, Scanner, Personal Media Player, externe Festplatten, Flash-Laufwerke und Netzwerkadapter.
Die V7 USB-Kabel sind mit USB-1.0/1.1-Geräten abwärtskompatibel. Diese vollständig abgeschirmten USB-Kabel verfügen über einen hochwertigen PVC-Mantel und Twisted-Pair-Datenleitungen für optimale Übertragungsraten.
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Ursprungsland:
China
USB-Version:
USB 1.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate:
0.48 Gbit/s
Kabellänge:
2 m
Gewicht:
60 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.