Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-WN722N Wireless-LAN USB Adapter (150Mbps)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK TL-WN722N High Gain Wireless-LAN USB Adapter (150Mbps)
TP-LINK TL-WN722N High Gain Wireless-LAN USB Adapter (150Mbps)
TP-LINK
Artikel-Nr.:
     C2150-TL-WN722N
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WN722N
EAN/GTIN:
     6935364050467
Datenblatt
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick

TP-LINK TL-WN722N150Mbps-High-Gain-WLAN-USB-Adapter

Dank seiner Kompatibilität zu WiFi Protected Setup™ (WPS) verfügt der TL-WN722N über ein Quick Secure Setup, das es den Benutzern fast im Handumdrehen ermöglicht, ihre Sicherheitseinstellungen vorzunehmen, indem sie einfach die "QSS"-Taste drücken. Damit wird automatisch eine sichere WPA2-Verbindung hergestellt, die im Vergleich zur WEP-Verschlüsselung sicherer ist. Dies ist nicht nur schneller als normale Sicherheitssetups, sondern auch bequemer, da Sie sich kein Passwort zu merken brauchen.

Was dieses Produkt macht
Der Wireless-N-USB-Adapter TL-WN722N ermöglicht es Ihnen, einen Desktop-Computer oder ein Notebook mit einem WLAN zu verbinden und auf eine Hochgeschwindigkeitsinternetverbindung zuzugreifen. Da er den IEEE802.11n-Standard erfüllt, bietet er eine WLAN-Geschwindigkeit von bis zu 150Mbps, was für das Online-Gaming oder sogar das Videostreaming günstig ist. Auch kann die WLAN-Sicherheitsverschlüsselung, die das Netzwerk vor Bedrohungen von außen schützt, einfach durch einen Druck auf die "QSS" (Quick-Setup-Security)-Taste gestartet werden.

Wireless-N-Geschwindigkeit & -reichweite
Basierend auf der IEEE802.11n-Technologie zeigt der TL-WN722N weitere hervorragende Eigenschaften bei der verlustarmen Übertragung über lange Distanzen hinweg und durch Hindernisse in einem kleinen Büro oder in einer großen Wohnung hindurch, sogar in einem Stahlbetonbau. Verglichen mit älteren 54M-Produkten liefert der TL-WN722N eine solche Leistungssteigerung, dass Sie ein freudigeres Surferlebnis haben, auch beim Austausch von Dateien und beim Ansehen von Streaming-Medien. Clear Channel Assessment (CCA) vermeidet automatisch Kanal-Konflikte, indem diese Funktion mit ihrer Auswahlfunktion einen freien Kanal sucht und die Vorteile der Kanalanbindung ausnutzt, was die Leistung Ihres WLANs deutlich steigert.

Abnehmbare externe High-Gain-Antenne
Der TL-WN722N verfügt über eine externe 4dBi-High-Gain-Antenne, die gedreht und in verschiedene Richtungen ausgerichtet werden kann, um sich an verschiedene Betriebsumgebungen anzupassen. Sie erzielt dazu noch eine bessere Leistung als eine interne Antenne. Für noch anspruchsvollere Anwendungen kann die Antenne durch diverse andere Antennen ersetzt werden, um noch mehr Flexibilität und eine größere WLAN-Abdeckung zu erhalten.

WPA/WPA2-Verschlüsselung - Erweiterte Sicherheit
Im Hinblick auf die Sicherheit der WLAN-Verbindung ist die WEP-Verschlüsselung nicht mehr der beste und sicherste Schutz vor Bedrohungen von außen. Der TL-WN722N bietet eine WPA/WPA2-Verschlüsselung, die von den Firmen der WiFi-Alliance entwickelt worden ist und die Sicherheit Ihres WLAN deutlich erhöht.

Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, High Gain Wireless USB, Wireless USB, TP-LINK, tplink
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.