Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-WN725N Wireless N Nano USB-Adapter (150 Mbps)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK TL-WN725N Wireless N Nano USB-Adapter (150 Mbps)
TP-LINK TL-WN725N Wireless N Nano USB-Adapter (150 Mbps)
TP-LINK
TP-LINK TL-WN725N Wireless N Nano USB-Adapter (150 Mbps)
TP-LINK TL-WN725N Wireless N Nano USB-Adapter (150 Mbps)
TP-LINK TL-WN725N Wireless N Nano USB-Adapter (150 Mbps)
TP-LINK TL-WN725N Wireless N Nano USB-Adapter (150 Mbps)
Artikel-Nr.:
     C2150-TL-WN725N
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WN725N
EAN/GTIN:
     6935364050719
Datenblatt
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
Flash Stick
Speicher-Stick

TP-LINK TL-WN725N150Mbps-Wireless-N-Nano-USB-Adapter

Der Wireless-N-Nano-USB-Adapter TL-WN725N ermöglicht es Ihnen, einen Desktop-Computer oder ein Notebook mit einem WLAN zu verbinden und somit auf eine Highspeed-Internet-Verbindung zuzugreifen. Da er die IEEE802.11n erfüllt, bietet er eine WLAN-Geschwindigkeit von bis zu 150Mbps, was für Online-Gaming oder sogar Videostreaming ausreicht. Es unterstützt aktuelle WLAN-Verschlüsselungsstandards womit eine vereinfachte Installation möglich ist.

WLAN-Adapter im vorteilhaften Nano-Design
Der Wireless-N-Nano-USB-Adapter TL-WN725N ermöglicht es Ihnen, einen Desktop-Computer oder ein Notebook mit einem WLAN zu verbinden und somit auf eine Highspeed-Internet-Verbindung zuzugreifen. Da er die IEEE802.11n erfüllt, bietet er eine WLAN-Geschwindigkeit von bis zu 150Mbps, was für Online-Gaming oder sogar Videostreaming ausreicht. Es unterstützt aktuelle WLAN-Verschlüsselungsstandards, womit eine vereinfachte Installation möglich ist.

150Mbps Wireless-N-Geschwindigkeit – Stabile WLAN-Signale
Der TL-WN725N erfüllt die WLAN-Standards 802.11 b/g/n mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 150Mbps. Damit werden störungsfreies Online-Gaming und Videostreaming ermöglicht.

WPA/WPA2-Verschlüsselung – Erhöhte Sicherheit
WPA/WPA2-Verschlüsselung – Erhöhte Sicherheit

Mitgelieferte CD für einfache Bedienung
Der TL-WN725N wird mit einer CD geliefert, die ein Dienstprogramm enthält, das Ihnen dabei hilft, die Softwareinstallation durchzuführen und die Einstellungen des WLAN einschließlich der Sicherheitskonfigurationen und der WLAN-Verbindung vorzunehmen. Das macht die Installation für Sie sehr einfach, sogar für unerfahrene Benutzer.

Weitere Suchbegriffe: Speicherstick, USB Stick, USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, USB WLAN Adapter, WLAN Stick, usb netzwerk adapter, Wireless Nano USB Adapter, Nano USB, TP-LINK, tplink
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.