Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-WN821N Netzwerk W-LAN USB Adapter 300 MBit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK TL-WN821N Netzwerk W-LAN USB Adapter 300 MBit
TP-LINK TL-WN821N Netzwerk W-LAN USB Adapter 300 MBit
TP-LINK
Artikel-Nr.:
     C2150-TL-WN821N
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WN821N
EAN/GTIN:
     6935364050368
Datenblatt
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick

TP-LINK TL-WN821N300Mbps-Wireless-N-USB-Adapter

Der Wireless-N-USB-Adapter TL-WN821N ermöglicht es Ihnen, einen Desktop-Computer oder ein Notebook mit einem WLAN zu verbinden, um damit auf eine Highspeed-Internet-Verbindung zuzugreifen. Da der IEEE802.11n-Standard erfüllt wird, bietet er eine WLAN-Geschwindigkeit von bis zu 300Mbps, was für Online-Gaming oder sogar HD-Videostreaming ausreichend ist.

Wireless-N-Geschwindigkeit & -Reichweite
Mit der MIMO-Technologie (Multi-Input/Multi-Output-Antennen) zeigt er weitere herausragende Fähigkeiten bei der verlustarmen Übertragung über lange Distanzen hinweg und beim Senden durch Hindernisse in einem kleinen Büro oder in einer großen Wohnung hindurch, sogar in einem Stahlbetonbau. Vor allem können Sie sich mit ihm bei einer Langstreckenverbindung leicht an Orten auf das WLAN aufschalten, wo dies mit herkömmlichen 11g-Produkten nicht möglich ist.

CCA-Technologie - Stabile WLAN-Signale
Clear Channel Assessment (CCA) vermeidet automatisch Kanal-Konflikte, indem diese Funktion automatisch einen freien Kanal sucht und die Vorteile der Kanalanbindung ausnutzt, was die Leistung Ihres WLANs deutlich steigert.

WPA/WPA2-Verschlüsselung - Erweiterte Sicherheit
Im Hinblick auf die Sicherheit der WLAN-Verbindung ist die WEP-Verschlüsselung nicht mehr der beste und sicherste Schutz gegen Bedrohungen von außen. Der TL-WN821N bietet eine WPA/WPA2-Verschlüsselung, die von den Firmen der WiFi-Alliance entwickelt worden ist und die Sicherheit des WLANs erhöht.

Sicheres Setup mit einer Taste
Der TL-WN821N ist WiFi-Protected-Setup™(WPS)-kompatibel und verfügt über ein Quick-Secure-Setup, das es den Benutzern fast im Handumdrehen ermöglicht, die Einrichtung ihrer Sicherheit vorzunehmen, indem sie einfach die "QSS"-Taste drücken. Damit wird automatisch eine WPA2-Verbindung hergestellt, die im Vergleich zur WEP-Verschlüsselung sicherer ist. Dies ist nicht nur schneller als normale Sicherheitssetups, sondern auch bequemer, da Sie sich kein Passwort zu merken brauchen.

Mitgelieferte CD für einfache Bedienung
Der TL-WN821N wird mit einer CD geliefert, auf der sich ein Dienstprogramm befindet, das Ihnen dabei hilft, die Installation der Software und Einstellungen für das WLAN einschließlich der Sicherheitskonfigurationen und WLAN-Verbindung vorzunehmen, was für den Benutzer - auch für den unerfahrenen - praktisch ist.

Weitere Suchbegriffe: usb netzwerkadapter tp link, usb netzwerk adapter, Wireless USB, TP-LINK, tplink
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.