| |
|
| Artikel-Nr.: C2193-3DX-700068 Herst.-Nr.: 3DX-700068 EAN/GTIN: 4260016340972 |
| |
|
| | |
| 3Dconnexion CadMouse Pad Compact Die perfekte Balance aus Geschwindigkeit und Präzision Das 3Dconnexion CadMouse Pad Compact ist die ideale Ergänzung für Ihren mobilen Arbeitsplatz. Seine reibungsarme, speziell für die Sensoren der CadMouse entwickelte Oberfläche sorgt für präzise und flüssige Mausbewegungen. Hinzu kommt ein stabiler, dreischichtiger Aufbau für dauerhaft komfortables Arbeiten. Technische Daten - Optimierte Oberflächenbeschichtung
- Mikrotexturoberfläche
- Rutschfeste Silikonunterseite
- Abmessungen (LxBxH): 250 mm x 250 mm x 2 mm
- Gewicht: 120 g
- Garantie: 2 Jahre
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, handballenauflage maus, CadMouse Pad Compact, 3Dconnexion Mousepad |
| | |
| |