Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende Sichttaschen A5 (158 x 220 mm) Öffnung oben, transparent, Pack mit 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-10088
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10088
EAN/GTIN:
     5701193013888
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Haft-Etiketten
Selbstklebende Sichttaschen DIN A5 - Dokumente können mit diesen Sichttaschen auf nahezu jeder glatten Oberfläche angebracht werden.
Hervorragend für Promotionszwecke und für Infoständer zum Präsentieren sowie für Broschüren, Gebrauchsanweisungen, Zeichen und Anleitungshefte an z. B. Kopierern.
Mit Öffnung oben.
3L Selbstklebende Sichttaschen A5, 158 x 220 mm. Packung mit 50 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
158 mm
Höhe:
220 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
692 Gramm
Packungsinhalt:
50 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193013888
Artikelnummer des Herstellers:
10088
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, dokumentenmappe a5 glasklar, selbstklebe taschen, selbstklebe-tasche a5, selbstklebende Sichttasche, selbstklebende Sammeltasche, selbstklebende Folientasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,13*
€ 39,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,96*
€ 39,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,70*
€ 37,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,46*
€ 35,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,40*
€ 33,80
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 27,52*
€ 32,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,74*
€ 27,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.