Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende Sichtfenster 25x75mm mit 48 Schildchen auf DIN A5 Bögen, transparent, Pack mit 48 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-10311
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10311
EAN/GTIN:
     5701193023245
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
3l selbstklebetaschen a5
Selbstklebende Sichtfenster helfen bei der Büroorganisation und allen Archivierungsaufgaben.
Die mikroperforierten DIN A5-Druckbögen eignen sich für jede Art von Drucker und sind damit die perfekte Ergänzung für alle Sichtfenster.
3L - 48 selbstklebende Sichtfenster, 25 x 75 mm, mit 48 Schildchen auf DIN A5 Bögen.
Packung mit 48 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
75 mm
Höhe:
25 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
69 Gramm
Packungsinhalt:
48 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193023245
Artikelnummer des Herstellers:
10311
Weitere Suchbegriffe: selbstklebe taschen, selbstklebe-tasche a5, selbstklebendes Sichtfenster, selbstklebender Etikettenhalter, Regalbeschriftung, Ordnerbeschriftung, Ringbuchbeschriftung, selbstklebnede Folientasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.