Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende Sichtfenster 25x75mm mit 216 Schildchen auf DIN A5 Bögen, transparent, Pack mit 204 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-10312
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10312
EAN/GTIN:
     5701193024174
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
3l selbstklebetaschen a5
Selbstklebende Sichtfenster helfen bei der Büroorganisation und allen Archivierungsaufgaben.
Die mikroperforierten DIN A5-Druckbögen eignen sich für jede Art von Drucker und sind damit die perfekte Ergänzung für alle Sichtfenster.
3L - 204 selbstklebende Sichtfenster, 25 x 75 mm, mit 216 Schildchen auf DIN A5 Bögen.
Packung mit 204 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
75 mm
Höhe:
25 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
302 Gramm
Packungsinhalt:
204 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193024174
Artikelnummer des Herstellers:
10312
Weitere Suchbegriffe: selbstklebe taschen, selbstklebe-tasche a5, selbstklebendes Sichtfenster, selbstklebender Etikettenhalter, Regalbeschriftung, Ordnerbeschriftung, Ringbuchbeschriftung, selbstklebnede Folientasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 204 Stück (ab € 0,06447* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,93*
€ 23,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,69*
€ 23,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,84*
€ 22,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,33*
€ 20,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,22*
€ 19,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,15*
€ 15,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.