Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende Sichtfenster 35x75mm inkl. 48 Schildchen auf A5 Bögen, transparent, Pack mit 48 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-10321
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10321
EAN/GTIN:
     5701193023276
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
3l selbstklebetaschen a5
Selbstklebende Sichtfenster helfen bei der Büroorganisation und allen Archivierungsaufgaben.
Die mikroperforierten DIN A5-Druckbögen eignen sich für jede Art von Drucker und sind damit die perfekte Ergänzung für alle Sichtfenster.
3L - 48 selbstklebende Sichtfenster, 35 x 75 mm, mit 48 Schildchen auf DIN A5 Bögen.
Packung mit 48 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
75 mm
Höhe:
35 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
118 Gramm
Packungsinhalt:
48 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193023276
Artikelnummer des Herstellers:
10321
Weitere Suchbegriffe: selbstklebe taschen, selbstklebe-tasche a5, selbstklebendes Sichtfenster, selbstklebender Etikettenhalter, Regalbeschriftung, Ordnerbeschriftung, Ringbuchbeschriftung, selbstklebnede Folientasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 0,11875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.