Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3L selbstklebende Sichtfenster 35x102mm inkl. 216 Schildchen auf A5 Bögen, transparent, Pack mit 200 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-10327
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10327
EAN/GTIN:
     5701193024266
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebende Sichtfenster helfen bei der Büroorganisation und allen Archivierungsaufgaben.
Die mikroperforierten DIN A5-Druckbögen eignen sich für jede Art von Drucker und sind damit die perfekte Ergänzung für alle Sichtfenster.
3L - 200 selbstklebende Sichtfenster, 35 x 102 mm, mit 216 Schildchen auf DIN A5 Bögen.
Packung mit 200 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
102 mm
Höhe:
35 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
490 Gramm
Packungsinhalt:
200 Stück
Marke:
3L Office Products®
EAN:
5701193024266
Artikelnummer des Herstellers:
10327
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, 3l selbstklebetaschen a5, selbstklebe taschen, selbstklebe-tasche a5, selbstklebendes Sichtfenster, selbstklebender Etikettenhalter, Regalbeschriftung, Ordnerbeschriftung, Ringbuchbeschriftung, selbstklebnede Folientasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,54*
€ 32,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,09*
€ 32,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,01*
€ 30,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,16*
€ 28,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,38*
€ 27,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,65*
€ 26,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,56*
€ 22,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.