Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungshülle DIN A4 hoch magnetisch PVC 10 Stück blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-162001
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     162001
EAN/GTIN:
     3377991620010
Suchbegriffe:
Drahtbügel-Tasche
Drahtbügeltasche
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Benutzen Sie diese Kennzeichnungshüllen, um:
  • gelagerte Produkte schnell zu identifizieren
  • die Lagerverwaltung zu erleichtern
  • Lean Management, 5S, Kaizen usw. zu optimieren
  • ISO-Normen einzuhalten
  • personalisierte Dokumente leicht zu handhaben
  • strapazierfähig: stark strapazierfähiges PVC (350 μ), oben verstärkt für eine dauernde Nutzung
  • Öffnung auf der oberen Seite zum einfachen Einführen und schnellen Herausnehmen des Dokuments, das geschützt bleibt
  • mit 30 mm breitem Magnetstreifen über die gesamte Breite am oberen Rand für optimalen Halt
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
23 cm
Höhe:
35,1 cm
Tiefe:
0,1 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
1000 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991620010
Artikelnummer des Herstellers:
162001
Weitere Suchbegriffe: Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, kennzeichnungshülle a4 blau magnetisch, selbstklebe taschen, selbstklebe-taschen a4, Logistiktasche, Logistikhülle, Lagerkennzeichnungstasche, Stellplatzkennzeichnung, Palettenstellplatzkennzeichnung, Folientasche, Folienhülle, Qualitätskontrolle, Qualitätskennzeichnung, Prüfkennzeichnung, Hinweistasche, Hinweishülle, Belegtasche, Inventarkennzeichnungstasche, Inventarkennzeichnung, Qualitätssicherung, Gitterboxtasche, Holzpalettentasche, Gitterboxenkennzeichnung, Gitterboxkennzeichnung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,34*
€ 52,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,78*
€ 52,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,83*
€ 49,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,72*
€ 46,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,86*
€ 43,86
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,71*
€ 42,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,33*
€ 36,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.